200350039-RIDUTTORE VF 30 F1 7 P63 B14 B3

Serie VF Riduttore a Vite Senza Fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF30F17P63B14B3
Rubix:160000000485559
Produttore:200350039
200350039-RIDUTTORE VF 30 F1 7 P63 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione7
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200350039-RIDUTTORE VF 30 F1 7 P63 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95,5x98x115 mm
Peso1100 g
Rapporto di riduzione7
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
99,88 IVA esclusa
/ Unità
121,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore