145061150A-RIDUTTORE TA 35 35 D 25 HS A
Riduttori Pendolari Serie TA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:TA 35 35 D 25 HS A
Rubix:160000000494990
Produttore:145061150A


Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido (hs: cilindrico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 145061150A-RIDUTTORE TA 35 35 D 25 HS A
I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.
Punti di forza
- Alta efficienza
- Funzionamento silenzioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido (hs: cilindrico) |
| Peso | 18 kg |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Potenza | 2500 W |
| Norma | METRIC |
| Numero di stadi | 2 |
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Velocità massima di uscita | 56 |
| Coppia massima di uscita | 400 |
| Tipo di ingranaggio | riduttore montato sull'albero (ta series, riduttore ad albero parallelo) |
| Posizione dell'albero di uscita | posizione di montaggio a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore