Riferimenti
Bonfiglioli:RAN25SA1HSB3
Rubix:160000000495301
Produttore:127450030

Documenti
Dettagli del prodotto : 127450030-RIDUTTORE RAN 25 S A 1 HS B3
I riduttori ad assi ortogonali della Serie RAN sono specificamente progettati per le esigenze delle trasmissioni angolari. Di facile fissaggio, e a bassissima richiesta di manutenzione, i gruppi della serie RAN offrono una vasta scelta di configurazioni d'albero e di rapporto, compreso naturalmente il rapporto 1:1, particolarmente utilizzato in questo genere di trasmissioni. Anche disponibile nell'esecuzione per sollevamento con viti a ricircolo di sfere.
Punti di forza
Il prodotto risolutore per le trasmissioni angolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 1:7,4 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso pieno; sporgenza piena singola e doppia; albero di uscita cavo con chiavetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
