145665120A-RIDUTTORE TA 50 50 D 20.3 HS A
Riduttori Pendolari Serie TA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:TA 50 50 D 20.3 HS A
Rubix:160000000495080
Produttore:145665120A


Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 145665120A-RIDUTTORE TA 50 50 D 20.3 HS A
I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.
Punti di forza
- Alta efficienza
- Funzionamento silenzioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido |
| Peso | 58 kg |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Potenza | 14800 W |
| Norma | MACHINES DIRECTIVE 89/392 (AND UPDATES) |
| Numero di stadi | 2 |
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza totale | 434 mm |
| Velocità massima di uscita | 69 |
| Coppia massima di uscita | 1950 |
| Tipo di ingranaggio | riduttore ad albero parallelo montato sull'albero (serie ta) |
| Posizione dell'albero di uscita | posizione di montaggio a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione