200210031-RIDUTTORE VF 27 N 7 P27 B3

Motoriduttore a vite senza fine universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF27N7P27B3
Rubix:170000000719673
Produttore:200210031
200210031-RIDUTTORE VF 27 N 7 P27 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione7:300/2300
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoadattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno

Documenti

Dettagli del prodotto : 200210031-RIDUTTORE VF 27 N 7 P27 B3


Wormgears of the VF and W series are milestones for the industry worldwide. They succeeded in combining uncompromising quality with state-of-the-art technology and renown price effectiveness. Absolute flexibility is achieved by the wide choice of mounting options, shaft configurations and motor interfaces, all offered as standard. The helical-worm and the double-worm versions, with or without the torque limiter, also enhance a highly versatile drive system.
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard.

Punti di forza

•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range
ATEX gearbox for explosive environnements 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione7:300/2300
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoadattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno
101,71 IVA esclusa
/ Unità
124,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore