M37950210001-MOTO-RIDUTTORE IE1 VF R 44 F1 350 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF S
Riduttore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VFR 44 F1 350 S44 B3 BN 44B4 S
Rubix:160000000486957
Produttore:M37950210001




Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 350 |
|---|---|
| Forma costruttiva | f |
| Tipo di imbocco | s_ |
Documenti
Dettagli del prodotto : M37950210001-MOTO-RIDUTTORE IE1 VF R 44 F1 350 S44 B3 BN 44B 4 230/400-50 IP55 CLF S
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Applicazioni
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 92,5x332x143,5 mm |
|---|---|
| Peso | 4700 g |
| Rapporto di riduzione | 350 |
| Forma costruttiva | f |
| Tipo di imbocco | s_ |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione