M37950150001-MR. VFR 44 F1 230 S44 B3 BN 44B4 S

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VFR 44 F1 230 S44 B3 BN 44B4 S
Rubix:160000000486955
Produttore:M37950150001
M37950150001-MR. VFR 44 F1 230 S44 B3 BN 44B4 S
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione230
Forma costruttivaf
Tipo di imboccos_
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : M37950150001-MR. VFR 44 F1 230 S44 B3 BN 44B4 S


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92,5x332x143,5 mm
Peso4700 g
Rapporto di riduzione230
Forma costruttivaf
Tipo di imboccos_
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
259,61 IVA esclusa
/ Unità
316,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore