2G20010731-RIDUTTORE W 63 U 12 P71 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 63 U 12 P71 B5 B3
Rubix:160000000485924
Produttore:2G20010731
2G20010731-RIDUTTORE W 63 U 12 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione12
Grandezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G20010731-RIDUTTORE W 63 U 12 P71 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6300 g
Rapporto di riduzione12
Grandezza63 mm
Coppia140 N.m
Peso6,3 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo25 mm
Diametro dell'albero25 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Aut. Coppia di serraggio120 N.m
214,7 mm
160 mm
Paese d'origineIT
218,12 IVA esclusa
/ Unità
266,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione