2G240109I1-RIDUTTORE W 75 U D30 15 P90 B14 B3
Riduttore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:W 75 U D30 15 P90 B14 B3
Rubix:160000000486120
Produttore:2G240109I1



Documenti
Dettagli del prodotto : 2G240109I1-RIDUTTORE W 75 U D30 15 P90 B14 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
Applicazioni
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x199x232 mm |
|---|---|
| Peso | 9400 g |
| Rapporto di riduzione | 15 |
| Grandezza | 75 |
| Tipologia | riduttore |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
