1G28012701-RIDUTTORE W 86 U 56 HS B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:W 86 U 56 HS B3
Rubix:160000000486329
Produttore:1G28012701
1G28012701-RIDUTTORE W 86 U 56 HS B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione56
Grandezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1G28012701-RIDUTTORE W 86 U 56 HS B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Bassa rumorosità
- Elevata capacità di carico di picco
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga durata
- Alta affidabilità

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x294x245,5 mm
Peso14100 g
Rapporto di riduzione56
Grandezza86 mm
Coppia300 N.m
Peso14,1 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo35 mm
Diametro dell'albero35 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
297,43 IVA esclusa
/ Unità
362,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione