2G24011541-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P80 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 75 U D30 25 P80 B5 B3
Rubix:160000000486082
Produttore:2G24011541
2G24011541-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P80 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione25
Grandezza75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G24011541-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P80 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x199x262 mm
Peso9700 g
Rapporto di riduzione25
Grandezza75
Coppia320 N.m
Peso9,7 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo130 mm
Diametro dell'albero21,8 mm
Paese d'origineIT
265,85 IVA esclusa
/ Unità
324,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione