2G30014231001-RIDUTTORE W R 86 U 138 P71 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:WR86U138P71B5B3
Rubix:160000000486916
Produttore:2G30014231001
2G30014231001-RIDUTTORE W R 86 U 138 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione138
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G30014231001-RIDUTTORE W R 86 U 138 P71 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x268x245,5 mm
Peso14400 g
Rapporto di riduzione138
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
447,62 IVA esclusa
/ Unità
546,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione