T-LOK MALE STUD ELBOW 16C4OMXS
Hannifin Riduttore di filettatura, G1/2 - G3/8, MS nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:16C4OMXS
Rubix:999200100044626


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato senza cr |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1 '' |
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 16C4OMXS
Gomito cilindrico a 90° maschio BSP con O-ring e anello di ritegno / cono Triple-Lok® JIC a 37°.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 1, 25
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1-11, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,23980815347721823
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 1, 25
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1-11, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,23980815347721823
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato senza cr |
|---|---|
| Tipologia | gomito maschio jic. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1 '' |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione