200620181-RIDUTTORE VF 49 A 24 P71 B5 B3

Riduttore Serie VF / W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF49A24P71B5B3
Rubix:160000000485699
Produttore:200620181
200620181-RIDUTTORE VF 49 A 24 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione24
Grandezza49
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200620181-RIDUTTORE VF 49 A 24 P71 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x133x211,5 mm
Peso3000 g
Rapporto di riduzione24
Grandezza49
Coppia88 N.m
Peso3 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo14 mm
Diametro dell'albero16,3 mm
Forma costruttivapiede
Interasse del fissaggio130 mm
Aut. Coppia di serraggio88 N.m
Paese d'origineIT
147,98 IVA esclusa
/ Unità
180,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore