M00250180001-MR. VF 27 F1 60 P27 B3 BN 27A 4

Riduttore VF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF 27 F1 60 P27 B3 BN 27A 4
Rubix:160000000485506
Produttore:M00250180001
M00250180001-MR. VF 27 F1 60 P27 B3 BN 27A 4

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione60
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : M00250180001-MR. VF 27 F1 60 P27 B3 BN 27A 4


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81,5x239x116 mm
Peso3300 g
Rapporto di riduzione60
Forma costruttivaf
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
189,11 IVA esclusa
/ Unità
230,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione