2EA801510003-RIDUTTORE C 12 2 P 2.8 P100/112 B3

Riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:2EA801510003
Rubix:160000000488598
Produttore:2EA801510003
2EA801510003-RIDUTTORE C 12 2 P 2.8 P100/112 B3

Riepilogo info tecniche

Tipologiariduttore c 12 2 p 2.8 p100/112 b3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EA801510003-RIDUTTORE C 12 2 P 2.8 P100/112 B3


Bonfiglioli Helical gear units are extremely compact so they can fit in even the smallest places. They are also extremely customizable, with C2 surface protection as standard.
With an extremely variable speed range and a high torque, cogwheel gears are often seen as a cost-effective solution suitable for most industries.
Riduttore elicoidale Bonfiglioli della serie C per compiti industriali standard: affidabile, robusto ed efficiente, con ampio range di rapporti e coppia in uscita. Adattabile alle esigenze di velocità.

Punti di forza

- Modular design
- Easy maintenance
- Space saving
- Universal mounting
- High efficiency
- Quiet operation

Applicazioni

Gearboxes are often used for the following applications:
- Conveyors
- Cement Mixer
- Agitator
- Woodworking machinery
- Turntables
- Pumps and fans
- Wastewater and sewage treatment plants

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariduttore c 12 2 p 2.8 p100/112 b3
Potenza2100 W
Ingranaggioelicoidale
Forma costruttivacoassiale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione