2EA70121000J-RIDUTTORE C 22 2 P 12.4 P71 B3

Riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:2EA70121000J
Rubix:160000000488912
Produttore:2EA70121000J
2EA70121000J-RIDUTTORE C 22 2 P 12.4 P71 B3

Riepilogo info tecniche

Tipologiariduttore c 22 2 p 12.4 p71 b3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EA70121000J-RIDUTTORE C 22 2 P 12.4 P71 B3


Bonfiglioli Helical gear units are extremely compact so they can fit in even the smallest places. They are also extremely customizable, with C2 surface protection as standard.
With an extremely variable speed range and a high torque, cogwheel gears are often seen as a cost-effective solution suitable for most industries.
Riduttore Bonfiglioli serie C a 2 stadi con rapporto di riduzione 12,4 e forma costruttiva P (piedi integrali). Montaggio B3.

Punti di forza

- Modular design
- Easy maintenance
- Space saving
- Universal mounting
- High efficiency
- Quiet operation

Applicazioni

Gearboxes are often used for the following applications:
- Conveyors
- Cement Mixer
- Agitator
- Woodworking machinery
- Turntables
- Pumps and fans
- Wastewater and sewage treatment plants

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariduttore c 22 2 p 12.4 p71 b3
Potenza2000 W
Ingranaggio12,4
Forma costruttivap - piedi integrali
254,47 IVA esclusa
/ Unità
310,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione