145265120A-RIDUTTORE TA 40 40 D 19.7 HS A

Riduttori Pendolari Serie TA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:TA 40 40 D 19.7 HS A
Rubix:160000000495009
Produttore:145265120A
145265120A-RIDUTTORE TA 40 40 D 19.7 HS A
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione5:31,5
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccohs - albero di ingresso pieno metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 145265120A-RIDUTTORE TA 40 40 D 19.7 HS A


I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.

Punti di forza

- Alta efficienza

- Funzionamento silenzioso

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione5:31,5
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccohs - albero di ingresso pieno metrico
Peso28 kg
Diametro dell'albero40 mm
Potenza6100 W
Numero di stadi2
Lunghezza totale144 mm
Numero di elementi2
Velocità massima di uscita71
Coppia massima di uscita780
Tipo di ingranaggioriduttore a alberi paralleli
Posizione dell'albero di uscitaa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
451,29 IVA esclusa
/ Unità
550,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore