• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. RIDUZ 90° M-F 1/8 GAS EL01670102

RIDUZ 90° M-F 1/8 GAS EL01670102

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL01670102
Rubix:160000000226029
brand logo

Dettagli del prodotto : RIDUZ 90° M-F 1/8 GAS EL01670102


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ELEMENTO DOSATORE DMX-016 1 USCITA 0.32 CC 3.DMX.016.S.1NVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 60MM M10X1 02.709.2ELEMENTO DOSATORE DMX-065 2 USCITE 0.65 CC 3.DMX.065.D.1NELEMENTI DI CORREDO CONNESSIONE ILC-MAX A91.111327VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 60MM R 1/8 PUSH-IN 02.712.2RIDUZIONE DIRITTA M12X1 - M10X1 F 03.519.1VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 160MM PUSH-IN 02.710.4ELEMENTO INTERMEDIO DPX 2 USCITE 105 MM 2.B.105.D.1N0952488110000-SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE ARCALUB-C1-125-MULTITOPELETTROPOMPA MONOLINEA BK02033101PMG-03 1CC 0.3KG MET 00.135.0TERMINALE DIRITTO R 1/4 - G 1/4 F BICONO - D.8 03.208.0TIRANTI DPX 9 ELEMENTI 2.TR.09PRODOTTI PER MANUTENZIONE LAPA 45VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 100MM G 1/8 - M10X1 02.739.3
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata