• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. RIDUZ 90° M6X1 CON F 1/8GAS EL01670103

RIDUZ 90° M6X1 CON F 1/8GAS EL01670103

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL01670103
Rubix:160000000226030
brand logo

Dettagli del prodotto : RIDUZ 90° M6X1 CON F 1/8GAS EL01670103


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

POMPA MAN.XLUBR.2CC C2 RUBIN I001280DISTRIBUTORE UNILATERALE 2V M12X1 8V M10X1 01.527.0FILTRO DI CARICO COMPLETO 250MC M22X1.5 07.270.7BASE ASSEMBLATA DISTRIBUTORI DMX - 3 ELEMENTI 3.DMX.03DISTRIBUTORE UNILATERALE M12X1 3V T 01.160.0BLOCCHETTO MANOMETRO 0-400 BAR + BY-PASS + INGRASSATORE 46.750.0CME SC 230V 6L 00.874.8VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 15MM R 1/8 02.711.0RACCORDO A TUBETTO T 6 FLEX 8X EL03690022GRUPPO SERBATOIO LUBETOOLS 1.2LT SENZA LIVELLO A72.079263PRA-15 A OLIO 2.7CC 2LT NYLON 00.224.3TUBO RILSAN 6X3 BIANCO CF.50MT CF0155GIUNZIONE A PONTE DPX 09.600.3 09.600.3TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 5/16 F QUADRO 03.102.0TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 1/8 F 03.234.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata