RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 28X20X0,1 0988220 28 01 RONAJUST28X20X0,1A2 DIN 988
Rondelle di regolazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAJUST28X20X0,1A2
Rubix:999240229071317
Produttore:0988220 28 01
EAN:4043377125316


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | m20 |
| Norma | din 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 28X20X0,1 0988220 28 01 RONAJUST28X20X0,1A2 DIN 988
Rondelle di spessoramento A2 28X20X0,1
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | m20 |
| Norma | din 988 |
| Spessore | 0,1 mm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro metrico
m20
Spessore
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
28 mm