RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 8X4X0,2 098824 8 02 RONAJUST8X4X0,2A2 DIN 988
Rondelle di regolazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAJUST8X4X0,2A2
Rubix:999240229071297
Produttore:098824 8 02
EAN:4043377125491


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M4 |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 8X4X0,2 098824 8 02 RONAJUST8X4X0,2A2 DIN 988
Rondelle di spessoramento A2 8X4X0,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M4 |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione