RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 10X5X0,2 098825 10 02 RONAJUST10X5X0,2A2 DIN 988
Rondelle di regolazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAJUST10X5X0,2A2
Rubix:999240229071356
Produttore:098825 10 02
EAN:4043377125545


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M5 |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 10X5X0,2 098825 10 02 RONAJUST10X5X0,2A2 DIN 988
Rondelle di spessoramento A2 10X5X0,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M5 |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione