RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 12X6X0,3 098826 12 03 RONAJUST12X6X0,3A2 DIN 988
Rondelle di regolazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAJUST12X6X0,3A2
Rubix:999240229071351
Produttore:098826 12 03
EAN:4043377125606


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 12X6X0,3 098826 12 03 RONAJUST12X6X0,3A2 DIN 988
Rondelle di spessoramento A2 12X6X0,3
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 0,3 mm |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione