RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 12X6X0,1 098826 12 01 RONAJUST12X6X0,1A2 DIN 988
Rondelle di regolazione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAJUST12X6X0,1A2
Rubix:999240229071353
Produttore:098826 12 01
EAN:4043377125583


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI SPESSORAMENTO A2 12X6X0,1 098826 12 01 RONAJUST12X6X0,1A2 DIN 988
Rondelle di spessoramento A2 12X6X0,1
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 0,1 mm |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione