ROTELLA DI MISURAZIONE LUNGA LUNGHEZZA (M) 30 879661
Rotella di misurazione lunga
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:879661
Rubix:999190400155813
EAN:3660338331947
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTELLA DI MISURAZIONE LUNGA LUNGHEZZA (M) 30 879661
Classe II
Descrizione: Alloggiamento in ABS antiurtoManico largo con impugnatura in gomma antiscivoloManovella di avvolgimento pieghevole con demoltiplica di 3 volteNastro in acciaio: - Trattamento anticorrosione- Con anello di fissaggio e gancio retrattile
Descrizione: Alloggiamento in ABS antiurtoManico largo con impugnatura in gomma antiscivoloManovella di avvolgimento pieghevole con demoltiplica di 3 volteNastro in acciaio: - Trattamento anticorrosione- Con anello di fissaggio e gancio retrattile
Informazioni tecniche
Attributi
| Contenitore | metallo |
|---|---|
| Lunghezza | 30 m |
| Larghezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito