0131060008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 1 SS 2POL (P=3/4) (RP)
RS60-SS-1 Tsubaki ANSI a due passi, link di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 1 SS 2POL RP
Rubix:999211012044810
Produttore:0131060008
EAN:8718472006346

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : 0131060008-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 1 SS 2POL (P=3/4) (RP)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 63 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione