74000162012-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 GC (1 D) LAMBDA
RS16B-LM-2 Collegamento Tsubaki BS LAMBDA (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 CL (P=1'') (CP)
Rubix:999200400048250
Produttore:74000162012
EAN:8718472772456

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-lambda-kette (wartungsfrei) |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000162012-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA RS16B-2 DOPPIA 16B-2 GC (1 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126 g |
|---|---|
| Catena | bs-lambda-kette (wartungsfrei) |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 126 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione con coppiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione