MDJ.05B1SS / 883804 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS05B-1 GM (8X3 S) ML

Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.05B1SS
Rubix:999200100131479
Produttore:883804
EAN:3660338372155
MDJ.05B1SS / 883804 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS05B-1 GM (8X3 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena05b-1
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.05B1SS / 883804 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS05B-1 GM (8X3 S) ML


Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 05B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena05b-1
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox
Diametro rullo5 mm
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore