0231120002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS12B-1 SS12B-1 GM (3/4 S) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B 1 SS CL SC
Rubix:999191000001119
Produttore:0231120002
EAN:8718472016499



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12bsscl |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231120002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS12B-1 SS12B-1 GM (3/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Catena | 12bsscl |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (clip a molla sus301) |
| Peso | 24 g |
| Numero di sbalzi | 24,1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | 12b-1 giunto di collegamento con molla (feder) / tipo clip |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore