0804000252 RS25NP 1 CL (P=1/4 )

RS25-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS25NP 1 CL (P=1/4'')
Rubix:999240801000283
Produttore:0804000252
EAN:8718472029017
0804000252 RS25NP 1 CL (P=1/4  )

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np chain
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0804000252 RS25NP 1 CL (P=1/4 )


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Catenaansi np chain
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso0,89 g
Numero di sbalzi160
Diametro rullo3,3 mm
Tipologiacatena senza rulli (solo boccole)
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione