0232063008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-3 NP TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 F3 (3/8 T) NICHELATA

RF06B-NP-3 Tsubaki BS due link offset di passo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RF06B NP 3 2POL (P=3/8")
Rubix:999200400048030
Produttore:0232063008
EAN:8718472017724
0232063008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-3 NP TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 F3 (3/8 T) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenarf06b-np-3 (bs-np) kette
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232063008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-3 NP TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 F3 (3/8 T) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Catenarf06b-np-3 (bs-np) kette
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio nichelato (np)
Peso23 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiacatena a rulli bs/din (jis 06b) — maglia offset a due passi (2pol)
€ 23,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione