322T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 32B-3 (2 T) G 209 ALPHA
Collegamento alpha premium con dadi per catena sedis serie Europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:322T/209
Rubix:999190800004460
Produttore:322T7000209




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 32b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 322T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 32B-3 (2 T) G 209 ALPHA
Collegamento sedis alpha premium con dadi per catena serie Europea BS 32B-3 tripla in rif passo 50,8 mm. 322t/209 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 32b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione