CA1N16BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 16B-1 GM (1 S) OR RECORD

Molletta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:16B-1 GM (1 S) OR RECORD
Rubix:999210315055109
Produttore:CA1N16BOR/006
CA1N16BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 16B-1 GM (1 S) OR RECORD

Riepilogo info tecniche

Catenabs 16b - 1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CA1N16BOR/006-GIUNTO MOLLETTA CON O-RING 16B-1 GM (1 S) OR RECORD


Giunto molletta con O-Ring Sedis per catene a rulli Record 16B-1 simplex. Passo 25,4 mm e diametro rullo 15,88 mm per applicazioni di trasmissione.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs 16b - 1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio nichelato
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia a molletta
10,51 IVA esclusa
/ Unità
12,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore