Riferimenti
Sedis:ASA40-1 C (1/2 S) ALPHA
Rubix:999200909004401
Produttore:401R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-1R7000-CATENA 08A-1 ASA40-1 C (1/2 S) ALPHA
Catena a rulli Sedis ALPHA Premium ASA40-1 C (1/2 S) simplex, passo 12,7 mm. Materiale acciaio e dimensioni secondo ISO 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 600 g |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione per catena a rulli (asa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,87 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 92,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione