74000160004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 OL
Rubix:999200400048244
Produttore:74000160004
EAN:8718472592320



Dettagli del prodotto : 74000160004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Catena | 16bldol |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 74 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione