0110602004-FALSA 1RULLO ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 F1 (3/4 D) G7
RS60-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 2 OL
Rubix:999211012044706
Produttore:0110602004
EAN:8718472001921



Dettagli del prodotto : 0110602004-FALSA 1RULLO ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 F1 (3/4 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Catena | 602ol |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 63 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione