MCS.08A1 / 875356 - FALSA 1 RULLO ASA40-1 F1 (1/2 S) ML
Collegamento Offset ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.08A1
Rubix:999200100128357
Produttore:875356
EAN:3660338289514


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 40-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.08A1 / 875356 - FALSA 1 RULLO ASA40-1 F1 (1/2 S) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Offset Simplex 08A1 ANSI (tipo piccone a copiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Trasmissioni a catena ANSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 40-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore