0121200208-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS200 2 2POL (P=2 1/2') (RP)

RS200-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi con link offset

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS200 2 2POL RP
Rubix:999211012044793
Produttore:0121200208
EAN:8718472005578
0121200208-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS200 2 2POL (P=2 1/2') (RP)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi g7
Passo della catena63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0121200208-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS200 2 2POL (P=2 1/2') (RP)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4682 g
Catenaansi g7
Passo della catena63,5 mm
Peso4682 g
Diametro rullo39,68 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
345,75 IVA esclusa
/ Unità
421,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione