0801000358-FALSA 3RULLI ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F3 (3/8 S) G7
RS35-1 Maglia offset Tsubaki ANSI G7 a due passi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35-1 2POL (P=3/8'')
Rubix:999211012044864
Produttore:0801000358
EAN:8718472027716



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0801000358-FALSA 3RULLI ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F3 (3/8 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio speciale (lega) |
| Peso | 6,3 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | catena a rulli ansi g7 con maglia offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione