70150035004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F1 (3/8 S) NEPTUNE
Catena a rulli standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS35 NEPTUNE 1 OL (P=3/8'')
Rubix:999211012044936
Produttore:70150035004
EAN:8718472782295

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi neptune-kette (nep) |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70150035004-FALSA 1RULLO NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F1 (3/8 S) NEPTUNE
La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi neptune-kette (nep) |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 3,14 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | collegamento con sfalsamento di 1 passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione