0142160002 RS160HT 1 CL (P=2 ) (CP)
RS160-HT-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS160HT 1 CL (P=2'') (CP)
Rubix:999240801000185
Produttore:0142160002
EAN:8718472009804

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi heavy duty roller chain |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0142160002 RS160HT 1 CL (P=2 ) (CP)
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso. Le catene della serie HT offrono una resistenza alla trazione superiore (dal 10% al 20%) rispetto alle catene della serie ANSI G7, utilizzando perni e piastre di collegamento temprati a fondo della dimensione del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Le catene della serie HT offrono inoltre una maggiore resistenza agli urti e sono più adatte a velocità operative ridotte, fino a 50 m/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 527 g |
|---|---|
| Catena | ansi heavy duty roller chain |
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | perni e piastre di collegamento temprati |
| Peso | 527 g |
| Numero di sbalzi | 60 |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | catena per impieghi gravosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione