74000060004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 OL (P=3/8'')
Rubix:999200400048216
Produttore:74000060004
EAN:8718472591712
74000060004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catena06bldol
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000060004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Catena06bldol
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialeboccole sinterizzate impregnate d'olio; perni rivestiti
Peso4 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiamaglia di collegamento di offset (ol) a passo singolo
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione