0120080004-FALSA 1RULLO ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) G7
Collegamento offset ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 1 OL
Rubix:999211012044716
Produttore:0120080004
EAN:8718472002515



Riepilogo info tecniche
| Catena | 80a-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0120080004-FALSA 1RULLO ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Catena | 80a-1 |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | lega d'acciaio speciale (materiale della catena tsubaki) |
| Peso | 75 g |
| Numero di sbalzi | 3,2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia offset (ol) - maglia offset a passo singolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore