0131050204-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 2 OL (P=5/8) (RP)

RS50-SS-2 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS50 SS 2 OL RP
Rubix:999211012044805
Produttore:0131050204
EAN:8718472006209
0131050204-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS50 SS 2 OL (P=5/8) (RP)

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss-edelstahlkette
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131050204-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 SS 2 OL (P=5/8) (RP)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Catenaansi ss-edelstahlkette
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inox 18-8
Peso35 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena di trasmissione inox rs50 ss (ss仕様) con maglia offset ol
26,50 IVA esclusa
/ Unità
32,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione