74000162002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 2 CL (SC) (P=1)
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 CL SC
Rubix:999200400048247
Produttore:74000162002
EAN:8718472592405



Dettagli del prodotto : 74000162002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 2 CL (SC) (P=1)
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126 g |
|---|---|
| Catena | 16b2ldcl |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 126 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione