0231080008-FALSA 3 RULLI INOX RS08B-1 SS08B-1 F3 (1/2 S) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS08B 1 SS 2POL
Rubix:999200400047976
Produttore:0231080008
EAN:8718472015782



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-einfachpitch-standard-antriebskette (attachment chain) |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0231080008-FALSA 3 RULLI INOX RS08B-1 SS08B-1 F3 (1/2 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Catena | bs-einfachpitch-standard-antriebskette (attachment chain) |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 17,8 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione