CA1N16B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 16B-1 GC (1 S) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA1N16B/008
Rubix:999190800563225


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N16B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 16B-1 GC (1 S) RECORD
Giunto a copiglia Sedis CA1N16B/008 per catena rulli Record 16B-1 (Simplex): passo 25,4 mm e diametro rullo 15,88 mm. In acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 67,1 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (splintverschlussglied) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione