84101000004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE
Maglia di collegamento della catena BS Lambda Neptune
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048281
Produttore:84101000004
EAN:8718472788945



Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 84101000004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) LAMBDA NEPTUNE
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio con protezione anticorrosione (n.e.p.); molle/sfere sus301; rulli con rivestimento speciale |
| Peso | 15 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento di offset (ol, one pitch offset link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione