74000080008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS08B-1 08B-1 F3 (1/2 S) LAMBDA
RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')
Rubix:999200400048224
Produttore:74000080008
EAN:8718472591859

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 74000080008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS08B-1 08B-1 F3 (1/2 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Catena | bs lambda chain |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 22,2 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di offset 2pol (bs/din) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione